Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Premium 2 csatornás RS485 PCMCIA MODBUS modul SN026663 - TSXSCY21601

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Premium 2 csatornás RS485 PCMCIA MODBUS modul SN026663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Megcímezhető analóg E/A -k (bemenetek/kimenetek) maximális száma - 0

  • Megcímezhető digitális E/A-k (bemenetek/kimenetek) maximális száma - 97

  • Illesztőhely típusa - egyéb

  • Slot hossza - 151.5 mm

  • Slot szélessége - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110874600

Sonepar cikkszám

SN026663

Gyártói cikkszám

TSXSCY21601

Gyártói típuskód

TSXSCY21601

Megcímezhető analóg E/A -k (bemenetek/kimenetek) maximális száma:

0

Megcímezhető digitális E/A-k (bemenetek/kimenetek) maximális száma:

97

Illesztőhely típusa:

egyéb

Slot hossza:

151.5 mm

Slot szélessége:

160 mm

Áramfelvétel:

0.35 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Analóg bemenetek száma, integrálva:

0

Analóg kimenetek száma, integrálva:

0

Integrált, digitális bemenetek száma:

2

Integrált, digitális kimenetek száma:

2

Kapcsolóáram digitális kimenetek számára:

0 A

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0 ms

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

Szoftver-illesztőhely típusa:

egyéb

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Tároló/memóriafajta:

RAM

Tároló/memória mérete:

0 kByte

Induló magatartás IEC 1131 (DIN EN 61131) szerint:

Nem

RS485+PCMCIA kommunikációs modul, 2 csavart árnyékolt érpár, 28 eszköz. termékcsalád: Modicon Premium automatizált platform - termék vagy komponens típusa: kommunikációs modul - szoftver megnevezése: Unity Pro - szerkezet típusa: heterogén ipari busz. Elő