Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Premium AI modul 16I hőelem SN026366 - TSXAEY1614

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Premium AI modul 16I hőelem SN026366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 16

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110876321

Sonepar cikkszám

SN026366

Gyártói cikkszám

TSXAEY1614

Gyártói típuskód

TSXAEY1614

Analóg bemenetek száma:

16

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Igen

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

16 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

0 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Analóg bemenet modul Modicon Premium, 16 I hőelem ± 63mV. termékcsalád: Modicon Premium automatizált platform - termék vagy komponens típusa: analóg bemeneti modul - analóg bemenet típusa: feszültség +/- 80 mV, hőelem L hőelem, hőelem R hőelem, hőelem S h