Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Premium AI modul 16I multi 12 bit GT59975 - TSXAEY1600

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Premium AI modul 16I multi 12 bit GT59975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 16

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110726114

Sonepar cikkszám

GT59975

Gyártói cikkszám

TSXAEY1600

Gyártói típuskód

TSXAEY1600

Analóg bemenetek száma:

16

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Igen

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

12 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

0 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

0 mm

Magasság:

165 mm

Mélység:

160 mm

Analóg input modul Modicon Premium, 16 I többtartományos. termékcsalád: Modicon Premium automatizált platform - termék vagy komponens típusa: analóg bemeneti modul - bemeneti szint: magas szintű - analóg bemenet típusa: áram 0...20 mA, feszültség 1...5 V,