Schneider - Pressure,Dry,Panel,LCD,0-10 In WC,S6 SX107107 - EPP302LCD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-0.025 bar
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen
Analóg kimenet 0 V ... 2 V - Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489728311
Sonepar cikkszám
SX107107
Gyártói cikkszám
EPP302LCD
Gyártói típuskód
EPP302LCD
Méréstartomány:
0-0.025 bar
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Igen
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-20-60 °C
Tömeg:
0.125 kg
Pressure,Dry,Panel,LCD,0-10 In WC,S6