Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Preventa biztonsági relé modul, Cat.1, biztonsági be/ki: 1/1CO, PNP, 24VAC/DC, rugós, nem bővíthető SX063763 - XPSUAB11CC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Preventa biztonsági relé modul, Cat.1, biztonsági be/ki: 1/1CO, PNP, 24VAC/DC, rugós, nem bővíthető SX063763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - alapkészülék

  • Bemenetek kiértékelése - egycsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489601560

Sonepar cikkszám

SX063763

Gyártói cikkszám

XPSUAB11CC

Gyártói típuskód

XPSUAB11CC

Kivitel:

alapkészülék

Bemenetek kiértékelése:

egycsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level c

SIL IEC 61508 szerint:

1

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Igen

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

Kezdő bemenettel:

Igen

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Nem

Visszaesési késleltetés:

0-0 s

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Teljesítményfelvétel:

1.1 W

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

BG BIA engedéllyel:

Nem

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Vezérlőfeszültség 2:

24-24 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

120 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Névleges kapcsolóáram:

1.1 A

Preventa biztonsági relé modul, Cat.1, biztonsági be/ki: 1/1CO, PNP, 24VAC/DC, rugós, nem bővíthető