Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Preventa biztonsági relé modul SN112984 - XPSUAT13A3AP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Preventa biztonsági relé modul SN112984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - alapkészülék

  • Bemenetek kiértékelése - kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

106 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489601690

Sonepar cikkszám

SN112984

Gyártói cikkszám

XPSUAT13A3AP

Gyártói típuskód

Preventa XPSUAT13A3AP

Kivitel:

alapkészülék

Bemenetek kiértékelése:

kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

3

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

4

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0 + 1

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Igen

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

Kezdő bemenettel:

Igen

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Visszaesési késleltetés:

0-900 s

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

4

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Teljesítményfelvétel:

3 W

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

BG BIA engedéllyel:

Nem

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

45 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

120 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Névleges kapcsolóáram:

0.02 A

Preventa biztonsági relé modul