Schneider - Preventa biztonsági relé modul, XPSUAK+ 1 késleltetett kimenet, Cat.4, biztonsági be/ki: 2/3CO, PNP, 48-230VAC/DC, rugós SX063771 - XPSUAT33A3AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - alapkészülék
Bemenetek kiértékelése - kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 48-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
139 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489601706
Sonepar cikkszám
SX063771
Gyártói cikkszám
XPSUAT33A3AC
Gyártói típuskód
Preventa XPSUAT33A3AC
Kivitel:
alapkészülék
Bemenetek kiértékelése:
kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
48-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
48-240 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
3
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0 + 1
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
Kezdő bemenettel:
Igen
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Visszaesési késleltetés:
0-900 s
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
4
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
48-240 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Teljesítményfelvétel:
4 W
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
BG BIA engedéllyel:
Nem
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
120 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-240 V
Üzemi feszültség DC:
48-240 V
Névleges kapcsolóáram:
0.02 A