Schneider - Preventa biztonsági relé modul, XSPUAF+b SN135420 - XPSUAK32AP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - alapkészülék
Bemenetek kiértékelése - kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 48-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
103 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489601676
Sonepar cikkszám
SN135420
Gyártói cikkszám
XPSUAK32AP
Gyártói típuskód
Preventa XPSUAK32AP
Kivitel:
alapkészülék
Bemenetek kiértékelése:
kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
48-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
3
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
Kezdő bemenettel:
Igen
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Visszaesési késleltetés:
0-0 s
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
48-240 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Teljesítményfelvétel:
1.1 W
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
BG BIA engedéllyel:
Nem
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Vezérlőfeszültség 2:
24-24 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
120 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Névleges kapcsolóáram:
1.1 A