Schneider - Preventa XPS biztonsági relé kontaktus bővítő modul, 8 biztonsági kör, 115…230 VAC, csavaros SX063697 - XPSECPE3930P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bővítő készülék
Bemenetek kiértékelése - egycsatornás vagy egy- és kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 115-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480649578
Sonepar cikkszám
SX063697
Gyártói cikkszám
XPSECPE3930P
Gyártói típuskód
XPSECPE3930P
Kivitel:
bővítő készülék
Bemenetek kiértékelése:
egycsatornás vagy egy- és kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
115-230 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
8
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
egyéb
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Nem
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Nem
Levehető szorítókkal:
Igen
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Nem
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
Kezdő bemenettel:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Nem
Visszaesési késleltetés:
0-0.02 s
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
115-230 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
1
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
45 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
114 mm