Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Preventa XPS MC biztonsági vezérlő, 16 biztonsági bemenet, 6 szilárdtest kimenet, 2x2 relé kimenet, CANopen SX063701 - XPSMC16ZC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Preventa XPS MC biztonsági vezérlő, 16 biztonsági bemenet, 6 szilárdtest kimenet, 2x2 relé kimenet, CANopen SX063701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - alapkészülék

  • Bemenetek kiértékelése - egycsatornás vagy egy- és kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

536 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119010252

Sonepar cikkszám

SX063701

Gyártói cikkszám

XPSMC16ZC

Gyártói típuskód

Preventa XPSMC16ZC

Kivitel:

alapkészülék

Bemenetek kiértékelése:

egycsatornás vagy egy- és kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

4

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

4

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0 + 1

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Igen

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Igen

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

Kezdő bemenettel:

Igen

Némító funkcióval:

Igen

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Visszaesési késleltetés:

0-0 s

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

6

Teljesítményfelvétel:

1.1 W

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

BG BIA engedéllyel:

Nem

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Vezérlőfeszültség 2:

24-24 V

Szélesség:

74 mm

Magasság:

151.5 mm

Mélység:

153 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Névleges kapcsolóáram:

1.1 A

Preventa XPS MC biztonsági vezérlő, 16 biztonsági bemenet, 6 szilárdtest kimenet, 2x2 relé kimenet, CANopen