Schneider - Preventa XPS MC csatlakozó kábel, Modbus, RJ45 - SUB-D25, 0,3m SX063754 - XPSMCSCY
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119012317
Sonepar cikkszám
SX063754
Gyártói cikkszám
XPSMCSCY
Gyártói típuskód
Preventa XPSMCSCY
Hosszúság:
0.3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Preventa XPS MC csatlakozó kábel, Modbus, RJ45 - SUB-D25, 0,3m