Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági bővítő I/O modul, 4DO + 4DO (státusz) + 4DI (start/restart), rugós SX063731 - XPSMCMDO0004G

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági bővítő I/O modul, 4DO + 4DO (státusz) + 4DI (start/restart), rugós SX063731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bővítő készülék

  • Bemenetek kiértékelése - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

85 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480748653

Sonepar cikkszám

SX063731

Gyártói cikkszám

XPSMCMDO0004G

Gyártói típuskód

Preventa XPSMCMDO0004G

Kivitel:

bővítő készülék

Bemenetek kiértékelése:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

4

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0 + 1

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Nem

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Nem

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Kezdő bemenettel:

Igen

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Visszaesési késleltetés:

0-0 s

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

4

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

4

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

4

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

4

Teljesítményfelvétel:

1.1 W

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

114.5 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági bővítő I/O modul, 4DO + 4DO (státusz) + 4DI (start/restart), rugós