Schneider - Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági relé kimeneti modul, 1 kimenet 2 relével, rugós SX063746 - XPSMCMER0002G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Tápfeszültség típusa - DC
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint - Level e
SIL IEC 61508 szerint - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480748790
Sonepar cikkszám
SX063746
Gyártói cikkszám
XPSMCMER0002G
Gyártói típuskód
Preventa XPSMCMER0002G
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Teljesítményfelvétel:
1.1 W
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
114.5 mm
Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági relé kimeneti modul, 1 kimenet 2 relével, rugós