Schneider - Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági sebességfigyelő modul, 1 TTL enkóder + 2 közelités értékelő bemenet SX063736 - XPSMCMEN0100TTG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
SIL IEC 61508 szerint - 3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint - Level e
Szélesség - 22.5 mm
Magasság - 99 mm
Mélység - 114.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480748714
Sonepar cikkszám
SX063736
Gyártói cikkszám
XPSMCMEN0100TTG
Gyártói típuskód
Preventa XPSMCMEN0100TTG
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
114.5 mm
Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági sebességfigyelő modul, 1 TTL enkóder + 2 közelités értékelő bemenet