Schneider - Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, CPU, 8DI+2DI (start/restart), 2DO+4DO (teszt)+2DO(státusz), hátlapi bővítővel SX063721 - XPSMCMCP0802BC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - alapkészülék
Bemenetek kiértékelése - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
85 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480992049
Sonepar cikkszám
SX063721
Gyártói cikkszám
XPSMCMCP0802BC
Gyártói típuskód
Preventa XPSMCMCP0802BC
Kivitel:
alapkészülék
Bemenetek kiértékelése:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0 + 1
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Igen
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
Kezdő bemenettel:
Igen
Némító funkcióval:
Igen
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
2
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
2
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
2
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
2
Teljesítményfelvétel:
3 W
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
BG BIA engedéllyel:
Nem
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
114.5 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
24-24 V