Schneider - Preventa XPSVNE nullsebesség érzékelő biztonsági relé SX063787 - XPSVNE3742HSP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Funkció fordulatszámfigyelés - Nem
Funkció nyugalmi állapot megfigyelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119010504
Sonepar cikkszám
SX063787
Gyártói cikkszám
XPSVNE3742HSP
Gyártói típuskód
XPSVNE3742HSP
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció fordulatszámfigyelés:
Nem
Funkció nyugalmi állapot megfigyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Bemenetek kiértékelése:
kétcsatornás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Visszavezető (áram)körrel:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
60-500 Hz
Levehető szorítókkal:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
2
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
2
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level d
BG BIA engedéllyel:
Igen
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
45 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
114 mm