Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRF1 villámáram-levezető 1P 440V IP20 GT49201 - 16630

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PRF1 villámáram-levezető 1P 440V IP20 GT49201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 0 V

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430166306

Sonepar cikkszám

GT49201

Gyártói cikkszám

16630

Gyártói típuskód

PRF1 16630

Névleges feszültség AC:

230 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

4 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

50 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Moduláris túlfeszültség-korlátozó PRF1 Master, 1-pólus, 440 V. termék vagy komponens típusa: túlfeszültség-korlátozó - túlfeszültség-levezető típusa: villamos elosztó hálózat.