Schneider - Prisma előlap NSX250 1-rész L250 SX054726 - 03259
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 12
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032595
Sonepar cikkszám
SX054726
Gyártói cikkszám
03259
Gyártói típuskód
03259
Szélesség:
250 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Prisma előlap NSX250 1-rész L250