Schneider - Prisma G alkatrész 2 szerelőlap 27M SX078666 - LVS01257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1350 mm
Magasság - 35 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481885319
Sonepar cikkszám
SX078666
Gyártói cikkszám
LVS01257
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01257
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1350 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
11 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Prisma G alkatrész 2 szerelőlap 27M