Schneider - Prisma G alkatrész 2 szerelőlap 30M SX078667 - LVS01258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1500 mm
Magasság - 35 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481932808
Sonepar cikkszám
SX078667
Gyártói cikkszám
LVS01258
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01258
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1500 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
11 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Prisma G alkatrész 2 szerelőlap 30M