Schneider - Prisma G alkatrész 2 szerelőlap 33M SX066477 - LVS01259
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1650 mm
Magasság - 35 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481885333
Sonepar cikkszám
SX066477
Gyártói cikkszám
LVS01259
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01259
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1650 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
11 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Prisma G alkatrész 2 szerelőlap 33M