Schneider - Prisma G átlátszó ajtó W850 27M IP30/4X SX054740 - 08262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 850 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481166944
Sonepar cikkszám
SX054740
Gyártói cikkszám
08262
Gyártói típuskód
08262
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
850 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
1380 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
40 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Prisma G átlátszó ajtó W850 27M IP30/4X