Schneider - Prisma P/Prisma Plus P összeép. készlet SX066469 - LVS01199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 42 mm
Magasság - 41 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871138
Sonepar cikkszám
SX066469
Gyártói cikkszám
LVS01199
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01199
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
42 mm
Magasság:
41 mm
Mélység:
20 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
Prisma P/Prisma Plus P összeép. készlet