Schneider - Prisma Plus G tartozék készlet SX066433 - LVS01018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Magasság - 80 mm
Mélység - 60 mm
Tartozék - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885098
Sonepar cikkszám
SX066433
Gyártói cikkszám
LVS01018
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01018
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Magasság:
80 mm
Mélység:
60 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
Prisma Plus G tartozék készlet