Schneider - Prisma Plus P vázszerkezet tartozékok SX000029 - 01104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Szélesség - 56 mm
Magasság - 37.5 mm
Mélység - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430011040
Sonepar cikkszám
SX000029
Gyártói cikkszám
01104
Gyártói típuskód
01104
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Szélesség:
56 mm
Magasság:
37.5 mm
Mélység:
1.5 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Prisma Plus P vázszerkezet tartozékok