Schneider - Prisma Plus P vázszerkezet tartozékok SX066459 - LVS01104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 92.5 mm
Magasság - 37.5 mm
Mélység - 33 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885227
Sonepar cikkszám
SX066459
Gyártói cikkszám
LVS01104
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01104
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
92.5 mm
Magasság:
37.5 mm
Mélység:
33 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Prisma Plus P vázszerkezet tartozékok