Schneider - Prisma teli ajtó+keret W850 33M Prisma G IP55 SX067150 - LVS08330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481933003
Sonepar cikkszám
SX067150
Gyártói cikkszám
LVS08330
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08330
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1750 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Prisma teli ajtó+keret W850 33M Prisma G IP55