Schneider - PrismaSeT G fém ajtó W850 30M IP30/4X SN161972 - LVS08253
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878298
Sonepar cikkszám
SN161972
Gyártói cikkszám
LVS08253
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08253
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1530 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
40 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PrismaSeT G fém ajtó W850 30M IP30/4X