Schneider - PrismaSeT G hlap INS630 vsz W850 6M SX106462 - LVS03287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872036
Sonepar cikkszám
SX106462
Gyártói cikkszám
LVS03287
Gyártói típuskód
LVS03287
Szélesség:
750 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
PrismaSeT G hlap INS630 vsz W850 6M