Schneider - PrismaSeT G hlap NSX250 vsz W850 4M SX106463 - LVS03295
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871985
Sonepar cikkszám
SX106463
Gyártói cikkszám
LVS03295
Gyártói típuskód
LVS03295
Szélesség:
750 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
PrismaSeT G hlap NSX250 vsz W850 4M