Schneider - PrismaSeT G hlap NSXm/Vigi/SDx H W850 3M SN146060 - LVS03332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871787
Sonepar cikkszám
SN146060
Gyártói cikkszám
LVS03332
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03332
Szélesség:
750 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
PrismaSeT G hlap NSXm/Vigi/SDx H W850 3M