Schneider - PrismaSeT G IP31 tető W600+W300+W300 szekrénykombinációhoz SX106495 - LVS08827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1210 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 275 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481883711
Sonepar cikkszám
SX106495
Gyártói cikkszám
LVS08827
Gyártói típuskód
LVS08827
Szélesség:
1210 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
275 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
PrismaSeT G IP31 tető W600+W300+W300 szekrénykombinációhoz