Schneider - PrismaSeT G IP55 bővítő mező hátfal W600 H650 (11M) SX106413 - LVS08313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 650 mm
Magasság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481884787
Sonepar cikkszám
SX106413
Gyártói cikkszám
LVS08313
Gyártói típuskód
LVS08313
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
650 mm
Magasság:
650 mm
Anyag:
fém
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
PrismaSeT G IP55 bővítő mező hátfal W600 H650 (11M)