Schneider - PrismaSeT G IP55 bővítő mező oldallemez H650 (11M) 2db/készlet SX107031 - LVS08353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884626
Sonepar cikkszám
SX107031
Gyártói cikkszám
LVS08353
Gyártói típuskód
LVS08353
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
11
Szélesség:
250 mm
Magasság:
650 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
PrismaSeT G IP55 bővítő mező oldallemez H650 (11M) 2db/készlet