Schneider - PrismaSeT G Kbl bev W850 zöld tetőhöz SN160279 - LVS08855
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Anyag - acél
Felület - porszórt
Vastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482048874
Sonepar cikkszám
SN160279
Gyártói cikkszám
LVS08855
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08855
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Vastagság:
2 mm
PrismaSeT G Kbl bev W850 zöld tetőhöz