Schneider - PrismaSeT G kombinációs profil 27M IP30 SX078665 - LVS01030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 45 mm
Magasság - 1380 mm
Mélység - 75 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481883995
Sonepar cikkszám
SX078665
Gyártói cikkszám
LVS01030
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01030
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
45 mm
Magasság:
1380 mm
Mélység:
75 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
PrismaSeT G kombinációs profil 27M IP30