Schneider - PrismaSeT G lábazat W850 IP55 szekrényhez SN173853 - LVS08802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - egyéb
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482068827
Sonepar cikkszám
SN173853
Gyártói cikkszám
LVS08802
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08802
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
150 mm
Mélység:
260 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
RAL-szám (hasonló):
7016
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
PrismaSeT G lábazat W850 IP55 szekrényhez