Schneider - PrismaSeT G Tető IP41 szekrényhez W850+300 SX106500 - LVS08848
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1150 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 280 mm
Szín - fehér
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481082909
Sonepar cikkszám
SX106500
Gyártói cikkszám
LVS08848
Gyártói típuskód
LVS08848
Szélesség:
1150 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
280 mm
Szín:
fehér
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
PrismaSeT G Tető IP41 szekrényhez W850+300