Schneider - PrismaSet G Zöld takarólemez W300 SN151877 - LVS08886
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 35 mm
Mélység - 195 mm
Szín - fehér
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481020796
Sonepar cikkszám
SN151877
Gyártói cikkszám
LVS08886
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08886
Szélesség:
300 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
195 mm
Szín:
fehér
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
PrismaSet G Zöld takarólemez W300