Schneider - PrismaSet G Zöld takarólemez W600 SN151211 - LVS08893
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 35 mm
Mélység - 195 mm
Szín - fehér
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481020802
Sonepar cikkszám
SN151211
Gyártói cikkszám
LVS08893
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08893
Szélesség:
600 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
195 mm
Szín:
fehér
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
PrismaSet G Zöld takarólemez W600