Schneider - PrismaSeT Hátsó csatlakozástakaró MTZ2/NW SX107033 - LVS04863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 300 mm
Szélesség - 575 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481880239
Sonepar cikkszám
SX107033
Gyártói cikkszám
LVS04863
Gyártói típuskód
LVS04863
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
300 mm
Szélesség:
575 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem