Schneider - PrismaSeT homloklap TransferPact 3P/4P 160A függőleges elrendezéshez W650 szekrényhez 8M SX106464 - LVS03207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 499 mm
Magasság - 399 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482170001
Sonepar cikkszám
SX106464
Gyártói cikkszám
LVS03207
Gyártói típuskód
LVS03207
Szélesség:
499 mm
Magasság:
399 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
PrismaSeT homloklap TransferPact 3P/4P 160A függőleges elrendezéshez W650 szekrényhez 8M