Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PrismaSeT Linergy FC bet 5dbNSXm3P SN197527 - LVS04410

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PrismaSeT Linergy FC bet 5dbNSXm3P SN197527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 600 A

  • Készülékszámra alkalmas - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481866585

Sonepar cikkszám

SN197527

Gyártói cikkszám

LVS04410

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04410

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

600 A

Készülékszámra alkalmas:

5

Osztásmérték:

27 mm

Hosszúság:

480 mm

Keresztmetszet:

95 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

18 kA

PrismaSeT Linergy FC bet 5dbNSXm3P