Schneider - PrismaSeT P fém ajtó W650 IK10 IP30 SN161059 - LVS01224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 650 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878700
Sonepar cikkszám
SN161059
Gyártói cikkszám
LVS01224
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01224
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
650 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
58 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PrismaSeT P fém ajtó W650 IK10 IP30