Schneider - PrismaSeT P fém ajtó W800 IK10 IP30 SN161057 - LVS01225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878717
Sonepar cikkszám
SN161057
Gyártói cikkszám
LVS01225
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01225
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
58 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PrismaSeT P fém ajtó W800 IK10 IP30