Schneider - PrismaSeT P hlap GS 250-400A V W650 6M SN160799 - LVS03349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 330 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482452664
Sonepar cikkszám
SN160799
Gyártói cikkszám
LVS03349
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03349
Szélesség:
550 mm
Magasság:
330 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
PrismaSeT P hlap GS 250-400A V W650 6M