Schneider - PrismaSeT P homloklap GS 250A H W650 7M SN164719 - LVS03346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482452640
Sonepar cikkszám
SN164719
Gyártói cikkszám
LVS03346
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03346
Szélesség:
550 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
PrismaSeT P homloklap GS 250A H W650 7M