Schneider - PrismaSeT P homloklap GS 400A H W650 8M SN165119 - LVS03347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482452657
Sonepar cikkszám
SN165119
Gyártói cikkszám
LVS03347
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03347
Szélesség:
550 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
PrismaSeT P homloklap GS 400A H W650 8M