Schneider - PrismaSeT P+PH szekr rögzítő klt SN192443 - LVS01198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 94 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871121
Sonepar cikkszám
SN192443
Gyártói cikkszám
LVS01198
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01198
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
94 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
35 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
PrismaSeT P+PH szekr rögzítő klt