Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PrismaSeT P szerelőlap GS 400A H W650 SN163396 - LVS03566

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PrismaSeT P szerelőlap GS 400A H W650 SN163396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 590 mm

  • Felület - porszórt

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606482452626

Sonepar cikkszám

SN163396

Gyártói cikkszám

LVS03566

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03566

Anyag:

acél

Magasság:

400 mm

Szélesség:

590 mm

Felület:

porszórt

Perforált:

Nem

PrismaSeT P szerelőlap GS 400A H W650